Beli conveyor mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipmentatribut:
- Belt: Rough top PVC Belt
- Frame Construction: Carbon steel
- Length (m): 3
- Width (mm): 500
- Height (mm): 700 ± 50
- Load Capacity (kg/m): 10
- Adjustable Speed (m/minute): 10-20
- Frequency (Hz): 50
- Power: 220V single phase or 380V three phase
- KRISBOW Load ConveyorDeskripsi:-Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosiatribut:
- Capacity (kg/m): 50
- Width Belt (mm): 600
- Speed (m/minute): 10-20
- Voltage (V): 220
- Voltage Frequency (Hz): 50
- POWERPACK Paint Belt ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Motor Power (W): 120
- Conveyor Material: Belt
- Conveyor width (mm): 300
- Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
- Length (m): 2
- Maximum Weight Capacity (kg): 20
- Speed (m/minute): 0-20
- ASHLAND CONVEYOR Skate Wheel ConveyorDeskripsi:These light-duty rigid-frame skate wheel conveyors are made from aluminum and are lighter than rigid-frame skate wheel conveyors made from steel. They are well suited for job sites where conveyors will be disassembled and reconfigured often. Rigid-frame skate wheel conveyors allow loads with firm, flat bottoms to roll along the conveyor from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads in assembly lines, shipping departments, and stocking areas. They come in straight and curved sections, often called conveyor sticks, that can be connected to build a conveyor system that moves items along the most optimal path. Each section must be supported by compatible conveyor stands. The number and spacing of the stands used to support the conveyor section will affect its capacity.
- GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorDeskripsi:Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.atribut:
- Roller Diameter (cm): 5
- Max Load (kg/m): 50
- Voltage (V): 220/1P
- Height (cm): 60 to 80
- Speed (m/minute): 10 to 18
- APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100atribut:
- UNSPSC: 24101715
- GETRA Truck Loading Conveyoratribut:
- Max. Load (kg/m): 50
- Voltage (V): 380/3P
- POWERPACK Non-Drive Roller ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Conveyor Material: S.S304 roll
- Length (cm): 100
- Height (cm): 65
- Width (cm): 55
- Maximum Weight Capacity (kg): 50
- GETRA Gravity Conveyoratribut:
- Main Roller Diameter (cm): 5
- Main Roller Transfer Slider Diameter (cm): 2.5
- Max Load (kg/m): 50
- Material: Stainless Steel 201
- Frame Material: Carbon Steel Paint
- Conveyor Width (cm): 60
- Height (cm): 63-85
- Length (cm): Close : 351.2; Open : 600
- Pitches Size (cm): 7.5
- Width (cm): 72.8
- MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 SeriesDeskripsi:Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.atribut:
- Frame thickness (mm): 34
- Belt Width (mm): 500
- Frame Width (mm): 540
- Frame Length (mm): 3000
- Drive Position: Center
- Frame Material: Aluminium
- Frequency (Hz): 50
- Maximal Load (L): 2500
- Model : G1
- Motor Output: C40
- Packing Dimension (cm): 305x66x20
- Phase: 3-Phased
- Speed Mode: Fixed
- Voltage (V): AC200
- POWERPACK Flexible ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M.Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M dilengkapi dengan desain roller yang flexible sehingga mudah digerakkan atau diarahkan sesuai keinginan saat akan digunakan.Dengan menggunakan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Conveyor Material: Plastic
- Conveyor width (mm): 550
- Length Before Flexible (m): 1.5
- Length After Flexible (m): 1.5-4
- Conveyor Height (mm): 650 / 800 (Optional)
- Maximum Weight Capacity (kg): 20
- HEAVYPACK Paging Machine With ConveyorDeskripsi:Paging Sistem Dengan Coveyor Otomatis FA-300FA300 atau FA 300 merupakan mesin kombinasi yang berfungsi sebagai penghantar produk ke mesin 1 dengan lainnya,. mesin ini biasa di gunakan untuk penyangga dari fungsi mesin coding seperti TM-127. FA 300 memiliki kaki mesin yang sangat kokoh namun tetap memiliki berat yang tidak terlalu berat mesin 30 KG,Heavypack Indonesia memiliki mesin penghantar produk yaitu conveyor yang dapat memudahkan pengguna untuk mengemas produk nya dengan rapih. Mesin conveyor biasa di gunakan untuk mesin-mesin yang dapat di kombinasikan menjadi automatic line kemasan. mesin conveyor ada beberapa macam seperti Z-Elevator, Belt Conveyor, bucket conveyor, vacuum conveyor, Vibrating conveyor dan sebagai nya,. Dan pasti nya masing-masing berfungsi sebagaimana mesti nya. Conveyor dengan jenis nya befungsi sesuai kebutuhannya. Conveyor tidak terpaku atau tebatas oleh produk yang akan di kemas setiap conveyor memiliki fungsinya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara Kerja dari mesin conveyor adalah sebagai perantara atau penyambung mesin yang satu dengan mesin lainnya agar saling keterkaitan dan keselarasan dalam menjalankan suatu produksi.atribut:
- Dimensions (mm): 1300x1100x1100
- Power (W): 90
- Capacity (kg): 100-1200
- Motor Power (kW): 1.1
- Voltage (V): 380
- Phase: 3Ph
- Frequency (Hz): 50
- Inlet (mm): 245
- Outlet (mm): 150
- Speed (rpm): 1450
- MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-100-1500 SeriesDeskripsi:Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.atribut:
- Frame thickness (mm): 34
- Belt Width (mm): 100
- Frame Width (mm): 140
- Frame Length (mm): 1500
- Drive Position: Center
- Frame Material: Aluminium
- Frequency (Hz): 50
- Maximal Load (L): 2500
- Model : G1
- Motor Output: C40
- Packing Dimension (cm): 155x40x20
- Phase: 3-Phased
- Speed Mode: Fixed
- Voltage (V): AC200
- APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100 Urethaneatribut:
- UNSPSC: 24101715
- POWERPACK Extend Roller Conveyor with Motor DriveDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4.Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 dilengkapi dengan desain roller yang flexible sehingga mudah digerakkan atau diarahkan sesuai keinginan saat akan digunakan.Dengan menggunakan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Motor Power (W): 90x4
- Conveyor Material: S.S Roller
- Conveyor width (mm): 550
- Conveyor Height (mm): 650 / 800 (Optional)
- Length After Flexible (m): 1.5-4
- Length Before Flexible (m): 1.5
- Maximum Weight Capacity (kg): 80
- Speed (m/minute): 16
- ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller AluminumDeskripsi:Lightweight aluminum conveyor rollers weigh less than steel rollers and are commonly used in unpowered (gravity-flow) conveying applications where the conveyor will be disassembled, moved, or reconfigured frequently. The rollers have standard ball bearings that roll smoothly at slow speeds and start rolling more easily than precision bearings. Conveyor rollers are used in roller conveyors and material transport stands to support and move bulky items. The rollers let loads roll from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads. These rollers can be used to replace or upgrade the existing rollers on compatible conveyors or stands.atribut:
- Axle Shape: Round
- Axle Size (inch): 1/4
- Conveyor Roller Material: Aluminum
- Item: Replacement Roller
- Motorized: No
- Package Quantity: 1
- UNSPSC: 24101701
- MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-150-3000 SeriesDeskripsi:Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.atribut:
- Frame thickness (mm): 34
- Belt Width (mm): 150
- Frame Width (mm): 190
- Frame Length (mm): 3000
- Drive Position: Center
- Frame Material: Aluminium
- Frequency (Hz): 50
- Maximal Load (L): 2500
- Model : G1
- Motor Output: C40
- Packing Dimension (cm): 305x40x20
- Phase: 3-Phased
- Speed Mode: Fixed
- Voltage (V): AC200
- Fortamech Side Skirt Rubber for Belt Conveyoratribut:
- Dimensions (mm): 15x250
Daftar Harga conveyor mini Terbaru October 2026
| SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment | Rp99.999.900 |
| KRISBOW Load Conveyor | Rp139.999.900 |
| POWERPACK Paint Belt Conveyor | Rp11.999.900 |
| ASHLAND CONVEYOR Skate Wheel Conveyor | Rp5.199.900 |
| GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor | Rp58.999.900 |
| APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100 | Rp279.900 |
| GETRA Truck Loading Conveyor | Rp179.999.900 |
| POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor | Rp4.799.900 |
| GETRA Gravity Conveyor | Rp81.999.900 |
| MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 Series | Rp42.999.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)